曜日別特売

LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 白色

LED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 白色 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 白色 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 白色 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 白色 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 白色 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A モーメンタリー式 白色 - マリンテック

望の防水LEDプッシュスイッチ登場!
プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!
304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
LEDがリングで点灯
LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能
DC12~24V用
スイッチ容量は13Aまで
モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態を保持
ロックしないのでボタンから指を離すとOFF状態になるタイプ
推奨取り付け穴:19mm
オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー
4接点仕様(端子部分は防水ではありません)

寸法(mm)Φ19×20質量(g)5スイッチモーメンタリー方式発光色白・青・赤・黄・緑の5色から選択電源(DC-V)12/24取付穴径(Φmm)推奨:19防塵防水性能IP67相当スイッチ容量13Aまで内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362309MPS5-1224WB-WPM
3,570
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする