シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!直流モーターの逆回転などが可能なスイッチ登場!丸型ケーブルなどの中間に取り付ける防水スイッチON-OFF-ON/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付きケーブル接続:ネジ式接続式スイッチ電流容量は30Aキャップタイヤーなど外径7mm~12mmまでのケーブルに使用可能防水ケーブルグランド・シリコン製パッキング・防水ロッカースイッチのトリプル防水仕様手のひらサイズ・ハンディスイッチ・固定スイッチとして使用可