曜日別特売

防水中間スイッチ 6ターミナル

防水中間スイッチ 6ターミナル - マリンテック防水中間スイッチ 6ターミナル - マリンテック防水中間スイッチ 6ターミナル - マリンテック防水中間スイッチ 6ターミナル - マリンテック

シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!
丸型ケーブルなどの中間に取り付ける簡易防水スイッチ
ON-OFF/3極単投6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付き
キャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用可能
手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可能
組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化!
組み立て用ネジはステンレス製

用途中間スイッチ型式WSW4-30A電圧(V)10-250まで寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108x50x35外径(Φmm)パッキング:4.5ケーブル接続方法ネジ式接続式電流容量(A)スイッチ:30内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61362379WSW4-30A
1,800
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする