シリコン製防水キャップ付きの中間スイッチ!直流モーターの逆回転などが可能なスイッチ登場!丸型ケーブルなどの中間に取り付ける簡易防水スイッチON-OFF-ON/3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ付きキャップタイヤーなど外径5mm~8mmまでのケーブルに使用可能手のひらサイズ・ハンディスイッチとして使用可能組み立て時にシリコンなどでコーキングすると防水を強化!組み立て用ネジはステンレス製