メガヒューズホルダー ANL-80A

メガヒューズホルダー ANL-80A マリンテック メガヒューズホルダー ANL-80A マリンテック メガヒューズホルダー ANL-80A マリンテック メガヒューズホルダー ANL-80A マリンテック メガヒューズホルダー ANL-80A マリンテック

セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー
大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!
250Aまでのヒューズが使用可能!
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ
DC12V/24V/36V/48V直流用
端子M8ボルト部分は金メッキ仕様
最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)

付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式) 材質【上蓋(透明の樹脂カバー)】耐熱アクリル製【台座(黒色の樹脂)】難燃性強化ナイロン製 型式MF-1 寸法(mm)150×43×37 備考ヒューズ容量選択可 電圧(V)12/24/36/48 ケーブル接続方法圧着ターミナル接続式 ボルト(mm)M8 (R端子) 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61362677 MF-1-80A
2,500
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする