日科技連出版社
図解IATF 16949要求事項の詳細解説 第2版
IATF16949の承認取得・維持ルール第6版を含め、要求事項を詳しく解説。
サイズ
A5
ページ数
376
ジャンル
専門
著者名
岩波好夫
初版年月
2025/02/01
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61971187
9784817198105
¥4,500
¥
4,500
書籍
¥4,950
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください