アベイルオリジナル メンテナンスマット サンドベージュ
リールメンテナンス時の使いやすさにこだわった、Availオリジナルのメンテナンスマットが完成しました!
サイズは、工具やオイル系などが配置しやすい縦34cm×横48cm。素材に、「耐久」・「耐熱」・「耐食」に優れた高品質の帯電防止シリコーンを採用。長くご愛用いただけます。
本体カラーは、黒や白など、見えづらい小さなパーツも見落とさず作業がしやすい「サンドベージュ」。
マットの質感は柔らかく、折りたたむことや、クルクルと丸めることが出来るので、保管や持ち運びに便利です。
リールメンテナンスの際に非常に役立つマットです。
材質帯電防止シリコーン
質量(g)390
寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×480×1.9(ポケット部厚さ:4)
耐熱性最高500℃
内容量1個