クラッチアーム ブラック 右 #10369互換品

クラッチアーム ブラック 右 #10369互換品 Avail(アベイル)

ABU アンバサダー1500C/2500C/2501C/3500Cシリーズのカスタムパーツです。純正部品が白く変色していたり、劣化による割れ等がある方はその交換用としてお役立てください。クラッチアームスプリングが1個付属します。

適合CLUTCHARM10369_R_BLK (右用):1500C 互換パーツ番号#10369を使用しているリール 2500C 互換パーツ番号75年式#10253/80年~#10369を使用しているリール 3500C 互換パーツ番号#975127を使用しているリール 材質ポリアセタール樹脂(POM) 質量(g)3.1(純正3.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61966759 -103798
オープン
1,598
1,758 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする