三菱電機
ラックマウント金具
本製品は、MELOOK3レコーダー(NR-5000/8000シリーズ)およびMELOOK4レコーダー(NR-9000シリーズ)用のEIA19インチ用ラックマウント金具です。
付属品
取扱説明書:1、M4×8ネジ:4
材質
鋼板(本体)
質量(kg)
1.4以下(左右各0.7以下)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77×131.1×247
塗装色
黒(マンセルN1.5 5分ツヤ)
周囲湿度(%RH)
90以下(但し、結露なきこと)
周囲温度(℃)
-10~40
内容量
1個
注意
※画像は代表型式のイメージです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61972481
K-9501
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください