曜日別特売

ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

モータータイププレミアム効率三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)1.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44端子箱鋼板製・ラグ式内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全3840種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
3840種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
モーター電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61973908RNFM1H-470L-EP-5-J2NSLA5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61973917RNFM1H-470L-EP-5-J2NSLB5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61973926RNFM1H-470L-EP-5-J2NSLC5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61973935RNFM1H-470L-EP-5-J2NSLD5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61973951RNFM1H-470L-EP-5-J2NSRA5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61973960RNFM1H-470L-EP-5-J2NSRB5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61973969RNFM1H-470L-EP-5-J2NSRC5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61973978RNFM1H-470L-EP-5-J2NSRD5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61973987RNFM1H-470L-EP-5-J2NSTA5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61973996RNFM1H-470L-EP-5-J2NSTB5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974005RNFM1H-470L-EP-5-J2NSTC5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974021RNFM1H-470L-EP-5-J2NSTD5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974030RNFM1H-470L-EP-5-J2NSBA5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974039RNFM1H-470L-EP-5-J2NSBB5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974048RNFM1H-470L-EP-5-J2NSBC5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974057RNFM1H-470L-EP-5-J2NSBD5ブレーキなし470L屋内形200/220
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974066RNFM1H-470L-EP-5-J4NSLA5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974075RNFM1H-470L-EP-5-J4NSLB5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974091RNFM1H-470L-EP-5-J4NSLC5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974100RNFM1H-470L-EP-5-J4NSLD5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974109RNFM1H-470L-EP-5-J4NSRA5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974118RNFM1H-470L-EP-5-J4NSRB5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974127RNFM1H-470L-EP-5-J4NSRC5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974136RNFM1H-470L-EP-5-J4NSRD5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974145RNFM1H-470L-EP-5-J4NSTA5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974161RNFM1H-470L-EP-5-J4NSTB5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974170RNFM1H-470L-EP-5-J4NSTC5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974179RNFM1H-470L-EP-5-J4NSTD5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974188RNFM1H-470L-EP-5-J4NSBA5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974197RNFM1H-470L-EP-5-J4NSBB5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974206RNFM1H-470L-EP-5-J4NSBC5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974215RNFM1H-470L-EP-5-J4NSBD5ブレーキなし470L屋内形400/440
オープン
159,800
175,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974231RNFM1H-470L-EP-5-J2ASLA5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974240RNFM1H-470L-EP-5-J2ASLB5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974249RNFM1H-470L-EP-5-J2ASLC5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974258RNFM1H-470L-EP-5-J2ASLD5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974267RNFM1H-470L-EP-5-J2ASRA5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974276RNFM1H-470L-EP-5-J2ASRB5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974285RNFM1H-470L-EP-5-J2ASRC5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974301RNFM1H-470L-EP-5-J2ASRD5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974310RNFM1H-470L-EP-5-J2ASTA5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974319RNFM1H-470L-EP-5-J2ASTB5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974328RNFM1H-470L-EP-5-J2ASTC5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974337RNFM1H-470L-EP-5-J2ASTD5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974346RNFM1H-470L-EP-5-J2ASBA5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974355RNFM1H-470L-EP-5-J2ASBB5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974371RNFM1H-470L-EP-5-J2ASBC5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974380RNFM1H-470L-EP-5-J2ASBD5ブレーキなし470L屋外形200/220
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974389RNFM1H-470L-EP-5-J4ASLA5ブレーキなし470L屋外形400/440
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61974398RNFM1H-470L-EP-5-J4ASLB5ブレーキなし470L屋外形400/440
オープン
169,800
186,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする