曜日別特売

ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

モータータイプインバータ用三相モータ付モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1モーター周波数(Hz)60保護方式IP44内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7936種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
7936種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
モーター電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62225226RNFM01-190L-AV-5-J2NPLA5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225235RNFM01-190L-AV-5-J2NPLB5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225251RNFM01-190L-AV-5-J2NPLC5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225260RNFM01-190L-AV-5-J2NPLD5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225269RNFM01-190L-AV-5-J2NPRA5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225278RNFM01-190L-AV-5-J2NPRB5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225287RNFM01-190L-AV-5-J2NPRC5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225296RNFM01-190L-AV-5-J2NPRD5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225305RNFM01-190L-AV-5-J2NPTA5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225321RNFM01-190L-AV-5-J2NPTB5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225330RNFM01-190L-AV-5-J2NPTC5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225339RNFM01-190L-AV-5-J2NPTD5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225348RNFM01-190L-AV-5-J2NPBA5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225357RNFM01-190L-AV-5-J2NPBB5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225366RNFM01-190L-AV-5-J2NPBC5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225375RNFM01-190L-AV-5-J2NPBD5ブレーキなし190L屋内形200/220
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225391RNFM01-190L-AV-5-J4NPLA5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225400RNFM01-190L-AV-5-J4NPLB5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225409RNFM01-190L-AV-5-J4NPLC5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225418RNFM01-190L-AV-5-J4NPLD5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225427RNFM01-190L-AV-5-J4NPRA5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225436RNFM01-190L-AV-5-J4NPRB5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225445RNFM01-190L-AV-5-J4NPRC5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225461RNFM01-190L-AV-5-J4NPRD5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225470RNFM01-190L-AV-5-J4NPTA5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225479RNFM01-190L-AV-5-J4NPTB5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225488RNFM01-190L-AV-5-J4NPTC5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225497RNFM01-190L-AV-5-J4NPTD5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225506RNFM01-190L-AV-5-J4NPBA5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225515RNFM01-190L-AV-5-J4NPBB5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225531RNFM01-190L-AV-5-J4NPBC5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225540RNFM01-190L-AV-5-J4NPBD5ブレーキなし190L屋内形400/440
オープン
38,980
42,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225549RNFM01-190L-AV-5-J2AALA5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225558RNFM01-190L-AV-5-J2AALB5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225567RNFM01-190L-AV-5-J2AALC5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225576RNFM01-190L-AV-5-J2AALD5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225585RNFM01-190L-AV-5-J2AARA5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225601RNFM01-190L-AV-5-J2AARB5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225610RNFM01-190L-AV-5-J2AARC5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225619RNFM01-190L-AV-5-J2AARD5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225628RNFM01-190L-AV-5-J2AATA5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225637RNFM01-190L-AV-5-J2AATB5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225646RNFM01-190L-AV-5-J2AATC5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225655RNFM01-190L-AV-5-J2AATD5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225671RNFM01-190L-AV-5-J2AABA5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225680RNFM01-190L-AV-5-J2AABB5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225689RNFM01-190L-AV-5-J2AABC5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225698RNFM01-190L-AV-5-J2AABD5ブレーキなし190L屋外形200/220
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225707RNFM01-190L-AV-5-J4AALA5ブレーキなし190L屋外形400/440
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62225716RNFM01-190L-AV-5-J4AALB5ブレーキなし190L屋外形400/440
オープン
44,980
49,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする