エホート 無双チップソー 165x1.5x55P

エホート 無双チップソー 165x1.5x55P EFFORT(エホート) エホート 無双チップソー 165x1.5x55P EFFORT(エホート)

刃厚1.3mmによりブレが無く、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断! 鋭い先端角が異次元の軽い切れ味を実現。切削抵抗が少なく長寿命。他社には無い軽い切れ味。高硬度のチップクロームバインダーにより耐磨耗性アップ。4:1の組刃仕様により直進性アップ・鏡面切削肌。

用途適応材料:一般木材、集成材、化粧合板、デコラなど。 その他4:1組刃 刃数55 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)165 刃厚(mm)1.5 内容量1枚
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62220317 EMT-165
オープン
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする