曜日別特売

エホート 黒豹 かる切れ 125x1.2x35P

エホート 黒豹 かる切れ 125x1.2x35P - EFFORT(エホート)エホート 黒豹 かる切れ 125x1.2x35P - EFFORT(エホート)

不等ピッチと6:1組刃採用。最強のコンビネーションがブレ・バリ軽減。かるい切れ味。タテ挽き作業に最適。6:1の組刃を採用していますのでバリが出にくく厚みのある堅木がかるく切れます。不等ピッチとレーザースリットにより切削抵抗が少なく極限までブレを抑えます。6:1不等ピッチ組刃により丸鋸本体の負担も軽減。

用途適応材料:一般木材、集成材など。その他6:1組刃刃数35穴径(Φmm)20外径(Φmm)125刃厚(mm)1.2内容量1枚
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62220247EKH-K125
オープン
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする