曜日別特売

エホート 白豹厚刃 石膏ボード用100x1.3x34P

エホート 白豹厚刃 石膏ボード用100x1.3x34P - EFFORT(エホート)エホート 白豹厚刃 石膏ボード用100x1.3x34P - EFFORT(エホート)

刃厚1.3mmにより、ブレがなく、鋭利な刃先によりコバ欠けもなくシャープな切断。強化せっこうボード(タイプZ)、ケイカル板の切断に最適。フッ素樹脂コーティングをする事によりスベリが良くスムーズな切断。高硬度チップにより、硬質材料の切断に最適。

用途適応材料:強化石膏、硬質石膏、石膏ボード、ケイカル、化粧ケイカル、キッチンパネル。注意:ホーロー、金属系のキッチンパネルは切断不可です。刃数34穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.3内容量1枚
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62220211EWH-K100
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする