曜日別特売

エホート 鬼神 窯業用 100x1.4x16P

エホート 鬼神 窯業用 100x1.4x16P - EFFORT(エホート)エホート 鬼神 窯業用 100x1.4x16P - EFFORT(エホート)

特殊刃型が切削抵抗を抑え、スピィーディーな切れ味。高硬度超硬チップにより硬質材料の切断に最適。薄刃採用。消音レーザースリット。

用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレート、ラスボード刃数16穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.4内容量1枚
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62220439EYS-100
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする