EFFORT(エホート)
エホート オールダイヤサイディング12P
抜群の切れ味と経済性。制振・制音レーザースリット。特殊樹脂充填により、振動を抑えて制音と直進性がUP。特殊山形ガードにより、適切な切込み量で刃先の欠落を防止します。
用途
適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど
刃数
12
穴径(Φmm)
20
内容量
1枚
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62220028
AD-160FL
160
2
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62220037
AD-180FL
180
2
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62220080
AD-100FL
100
1.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
62220089
AD-125FL
125
1.8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください