エホート オールダイヤV2 100mm 12P

エホート オールダイヤV2 100mm 12P - EFFORT(エホート)エホート オールダイヤV2 100mm 12P - EFFORT(エホート)エホート オールダイヤV2 100mm 12P - EFFORT(エホート)エホート オールダイヤV2 100mm 12P - EFFORT(エホート)

今までにない美しい仕上がり。補修タッチアップ作業の時短にもなります。漫画みたいな切れ味を実現。オルタネイトV字刃12Pを採用により、切断抵抗を押さえ、軽い切断とバリを低減させます。
制振・制音レーザースリット:特殊樹脂充填により振動を抑えて制音、直進性がUP。

用途適応材料:硬質窯業、石膏ボード、ケイカル、スレートなど刃数12穴径(Φmm)20外径(Φmm)100刃厚(mm)1.8内容量1枚
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62220098EAD-10012
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする