EFFORT(エホート)
エホート 鬼神 金属用 125x1.0x46P
特殊超硬チップにより長寿命。バリの発生を防ぎスムーズな切断ができます。薄刃採用。消音レーザースリット。
用途
適応材料:金属サイディング、薄鉄板1.0、ガルバ、ブリキ、トタンなど
刃数
46
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1
内容量
1枚
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62220387
EKS-125
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください