EFFORT(エホート)
EFFORT(エホート)
コンクリート2次製品・ブロック・耐火レンガ・石材(軟質)の切断に最適!
切れ味と寿命を両立!コストパフォーマンス抜群!
用途
エンジンカッター用ダイヤモンドブレード。適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど
穴径(Φmm)
30.5(リング:25.4/20/22にも対応)
外径(Φmm)
305
チップ幅(mm)
6
チップ厚さ(mm)
2.8
内容量
1枚
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62219906
ED-12-30.5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください