EFFORT(エホート)
エホート ダイヤモンドカッターセグメント 125mm
切粉の排出が良いセグメントタイプで抜群の切削力。納得の性能と価格。
用途
適応材料:コンクリート・ブロック・レンガなど
穴径(Φmm)
22(リング:20)
外径(Φmm)
125
チップ幅(mm)
6
チップ厚さ(mm)
1.8
内容量
1枚
注意
※メーカー等の改良により、仕様などに変更が生じる場合がございますので予めご了承願います。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62219940
EDSE-5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください