八ツ矢工業
水切モップ硬ゴム
耐摩耗タイプの水切モップです。
材質
ゴム/合成ゴム、金具/鉄、柄/スチールパイプ
質量(g)
1200
寸法(cm)
【ゴム】48×5
全長(cm)
140
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62224885
26555
¥
2,830
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください