サーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 5A

サーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 5A マリンテック サーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 5A マリンテック サーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 5A マリンテック サーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 5A マリンテック サーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 5A マリンテック サーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 5A マリンテック サーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 5A マリンテック サーキットブレーカーリセットスイッチ 防水カバー付 5A マリンテック

船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ
ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット
ボタンを押すと復帰
配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能
この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。
差し込み型接続端子
4種類の中から(定格電流)が選択可

用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用 寸法(mm)14×29×47 電圧(V)12~24 接続ハンダ付 電流容量(A)5 使用環境温度(℃)-10~60 穴あけ寸法(Φmm)11 内容量1式
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
62388920 CBM-5A-C
900
899
989 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする