曜日別特売

正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付

正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 - マリンテック正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 - マリンテック正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 - マリンテック正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 - マリンテック正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 - マリンテック正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 - マリンテック正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 - マリンテック正弦波インバーター DC24V バッテリーチャージャー付 - マリンテック

高耐久・長寿命のトランス式!
AC電源を抜いても瞬時にインバーターが立ち上がり
家電の電源が切れにくいスピードで切替可能!
DC24V電源専用
塩害に強いステンレス製ケース
バッテリーチャージャー機能搭載! DIPスイッチで様々なバッテリーへの充電が可能に(24V専用)
AC電源接続時はAC負荷を使用しながらバッテリーへの充電が可能
1年保証
2025年モデル

保証期間1年入力電圧(V)DC24出力電圧(V)AC100仕様ボディ:ステンレス製ケース、最大瞬間負荷(W):9000、瞬停時間:0.01秒寸法(mm)550×220×175質量(kg)21.3定格3000W充電電流(A)30内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※AC電源を使用した場合(陸電など)DC24Vバッテリー充電可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
充電電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62389726ACP3000M-124ボディ:ステンレス製ケース、最大瞬間負荷(W):9000、瞬停時間:0.01秒30
240,000
239,800
263,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする