マリンテック
パワーリレー DC24V
船舶・自動車・その他用途に
接点は銀接点仕様
本体は樹脂製カバー
直流電源専用タイプ(12V・24V選択式)
防滴仕様
電源端子:圧着ターミナル接続式
リレー端子:銅製6mmボルト
用途
船舶・ヨット・大型車両など
寸法(mm)
76×43×43
取付
本体:6mm穴付き
電圧(V)
DC24
電流容量(A)
200
動作電流(A)
0.35(DC12V時)
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62389778
PR24-200
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください