マリンテック
表示器用 取付スタンド 3連タイプ
簡単に取り付け可
マリンテック商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能
3連タイプ(表示器・USB充電器が3つ装着可)
付属品
黒色タッピングネジ 2本
材質
樹脂製
型式
S30-4
寸法(mm)
75×150×49
タイプ
スタンド型
取付け方法
スタンドタイプ(2本のネジで固定)
穴径(mm)
30
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62391501
S30-4
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください