日立製マリントイレ SMT-24W ウォシュレット付き

日立製マリントイレ SMT-24W ウォシュレット付き - 光電日立製マリントイレ SMT-24W ウォシュレット付き - 光電日立製マリントイレ SMT-24W ウォシュレット付き - 光電日立製マリントイレ SMT-24W ウォシュレット付き - 光電日立製マリントイレ SMT-24W ウォシュレット付き - 光電日立製マリントイレ SMT-24W ウォシュレット付き - 光電

信頼の日立スーパーマリントイレ 実績ある日立直流モーターを使用!!
ワンタッチスイッチで全自動排出システム トラブル知らず
従来、トイレットペーパー以外を使用すると詰まっていましたが粉砕カッターの採用により、汚物の詰まり防止が可能。
TOTOウォシュレットを日立マリントイレ用に改良したものです。
操作部がワイヤレスリモコンタイプ
取付の際は別途、AC100V電源と清水タンクとプレッシャーポンプ(小型圧力ポンプ)が必要となります。
トイレの排出は日立マリントイレのスイッチで行います。TOTOウォシュレット側ではトイレ排出できませんので予めご了承願います

仕様【便器内排出水流方式】クリーンな旋回放出水流方式【排水流量】60L/minセット内容トイレ本体、ウォシュレット付き型式SMT-24W質量(kg)7(便器本体)取付調整角度(°):360(22.5毎)電圧(V)24用 選択制御方式オートマチック 1度スイッチを押せば25秒0.4秒、0.4秒毎の自動排出方式全高(mm)340給水量(L/分)16バルブ逆流防止チェックバルブ、ホース内径:1.0内容量1式
注意
※インバーターDC24V→AC100Vを使用する場合は、正弦波容量1,000W以上のタイプをご準備ください。
※本製品は全自動(SMT)のみのタイプとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62391449SMT-24W
オープン
249,800
274,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする