スチール製ローラR6038SB型

スチール製ローラR6038SB型 - マキテック

規格相当ベアリングを採用した高品質のローラです。

用途重荷重搬送物用材質スチールローラー径(Φmm)60.5内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー幅(mm)
ローラー径(Φmm)
タイプ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62424498R6038SBX1000W100060.5軸なし120-4989
6,660
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424507R6038SBX1000WS100060.5軸付121-2841
8,700
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424516R6038SBX500WS50060.5軸付120-1798
5,410
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424525R6038SBX600WS60060.5軸付120-8184
5,800
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424541R6038SBX700WS70060.5軸付121-2938
6,620
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424550R6038SBX800WS80060.5軸付120-1829
7,230
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
62424559R6038SBX900WS90060.5軸付120-6522
7,940
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする