メガヒューズホルダー 200A
高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ
DC12V/24V/36V/48V直流用
端子M8ボルト部分は金メッキ仕様
ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式
上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製
台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製
最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)
付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)
材質上蓋材質:耐熱アクリル製、台座材質:難燃性強化ナイロン製
寸法(mm)150×43×37
電圧(V)12/24/36/48
定格電流(A)200
ボルト最適ターミナル:M8 (R端子)
内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。