ナイキ
ソファ
トラスコ品番
208-8470
材質
張地:本革、肘部:スチール角パイプクロームメッキ仕上げ
寸法(mm)
座:1800×470×400
色
ブラウン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2000×657×685
内容量
1脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62459541
ZRE190LL-BR
¥
637,600
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
30,600
/
税込
¥
33,660
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません