曜日別特売

【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V

【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V - アイリスオーヤマ【DIYに最適!】【USB-C充電】ヘッドが変わる!マルチギア充電式ドリルドライバー 本体単品 10.8V - アイリスオーヤマ

USB-C充電!ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具です。
スキルアップと共に拡張出来るので、DIYのレベルに合わせて買い足しが可能です。
本体共通のため、お求めやすく省スペースにも。
汎用性の高いUSB type-Cで充電可能なバッテリーを採用。専用の充電器などは不要でかさばりません。
バッテリーはアイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズに共通でお使いいただけます。

セット内容本体1台、ドリルドライバーヘッド1個、充電式リチウムイオンバッテリー(DBL1020C)1個、USB充電ケーブル(Type-A to C)1本、プラスビット2種×各1本、六角ビット1本寸法(mm)ドリルドライバーヘッド:114×58×62サンドベージュ質量(g)ドリルドライバーヘッド:235回転数(min-1[r.p.m])ドリルドライバーヘッド:0-320最大トルク(N・m)ドリルドライバーヘッド:25本体質量(g)525本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×56×192バッテリー容量(mAh)2000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62455350JM10DRS
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥600/税込¥660
北海道地方1¥600/税込¥660
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする