SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
30
管接続口径
3/8
ねじの種類
Rc
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
フロート式オートドレン
N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ケース
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62455237
AW30-03BDE-12-D
ブラケット付
0.02~0.2
金属ケース
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
12,720
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
62455246
AW30-03DG-7-40-D
取付オプションなし
0.05~0.85
ポリカーボネートケース
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください