カテゴリ5e LANケーブル ( 【細径型】UTP-C5E-W ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース >

カテゴリ5e LANケーブル ( 【細径型】UTP-C5E-W ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース > - 関西通信電線

外部シースにコネクターを直接差し込めるので加工が容易になります。細径化することにより、従来より軽量・柔軟性に優れています。外部シースにポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用の製品です。

規格Cat5e適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル外径(Φmm)約5.7使用場所屋外シース色【外部】黒対数(P)4導体径(mm)0.50RoHS指令(10物質対応)対応
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62454501【細径】UTP-C5E-W (0.5x4P)1巻(10m)10
オープン
7,298
8,028(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454510【細径】UTP-C5E-W (0.5x4P)1巻(20m)20
オープン
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454519【細径】UTP-C5E-W (0.5x4P)1巻(30m)30
オープン
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454528【細径】UTP-C5E-W (0.5x4P)1巻(40m)40
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454537【細径】UTP-C5E-W (0.5x4P)1巻(50m)50
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454546【細径】UTP-C5E-W (0.5x4P)1巻(60m)60
オープン
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454555【細径】UTP-C5E-W (0.5x4P)1巻(70m)70
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454571【細径】UTP-C5E-W (0.5x4P)1巻(80m)80
オープン
33,980
37,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454580【細径】UTP-C5E-W (0.5x4P)1巻(90m)90
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454589【細径】UTP-C5E-W (0.5x4P)1巻(100m)100
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454598【細径】UTP-C5E-W (0.5x4P)1巻(150m)150
オープン
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454607【細径】UTP-C5E-W (0.5x4P)1巻(200m)200
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
62454616【細径】UTP-C5E-W (0.5x4P)1巻(300m)300
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする