住商モンブラン
ジャケット レディス 半袖
住商モンブランのジャケット センターファスナータイプ、制菌・透け防止・吸汗速乾・制電・防汚加工を付与、胸元にカラーを効かせたアシメントリーなデザイン
混率(%)
ポリエステル100%
機能
制菌、透け防止、制電、防汚
素材
ソフトラチネ
性別
レディス
内容量
1枚
全10種類を絞り込む
色
白/ネイビー
白/ワイン
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62442400
73-2086-S
白/ワイン
S
94
38
21
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
62442409
73-2086-M
白/ワイン
M
98
39
22
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
62442418
73-2086-L
白/ワイン
L
102
40
23
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
62442427
73-2086-LL
白/ワイン
LL
108
41
23
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
62442436
73-2086-3L
白/ワイン
3L
114
42
23
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
62442445
73-2088-S
白/ネイビー
S
94
38
21
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
62442461
73-2088-M
白/ネイビー
M
98
39
22
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
62442470
73-2088-L
白/ネイビー
L
102
40
23
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
62442479
73-2088-LL
白/ネイビー
LL
108
41
23
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
62442488
73-2088-3L
白/ネイビー
3L
114
42
23
¥
8,200
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください