曜日別特売

スクラブ 兼用 半袖

スクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブランスクラブ 兼用 半袖 - 住商モンブラン

住商モンブランの男女兼用の半袖スクラブ。腕が動かしやすい高機能パターン設計とよく伸びるストレッチ素材をあわせて、ストレスフリーな着心地を叶えました。楽に動けるプルオーバータイプです。持ち物が取り出しやすく整理しやすいダブルポケット。軽く涼しい人気の生地です。シワになりにくいイージケア性も魅力です。制菌、吸汗速乾、制電、防汚といった機能付き。白ベースなのでスクラブが初めてという方にもオススメ。

混率(%)ポリエステル100%機能制菌、透け防止、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚素材ハイパーストレッチトリコット性別男女兼用内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6244041572-1374-S白/ターコイズS973921
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
6244043172-1374-M白/ターコイズM1044423
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
6244044072-1374-L白/ターコイズL1104624
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
6244044972-1374-LL白/ターコイズLL1164825
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
6244045872-1374-3L白/ターコイズ3L1245025
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
6244046772-1378-S白/バーガンディS973921
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
6244047672-1378-M白/バーガンディM1044423
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
6244048572-1378-L白/バーガンディL1104624
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
6244050172-1378-LL白/バーガンディLL1164825
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
6244051072-1378-3L白/バーガンディ3L1245025
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
6244051972-1379-S白/ネイビーS973921
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
6244052872-1379-M白/ネイビーM1044423
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
6244053772-1379-L白/ネイビーL1104624
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
6244054672-1379-LL白/ネイビーLL1164825
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
6244055572-1379-3L白/ネイビー3L1245025
5,900
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする