へクスローブミドルセット
家具や家電の組み立て、修理に便利なへクスローブビットのセット。
サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。
用途家具、家電の組み立てや日曜大工、現場での修理や整備などに
材質炭素鋼
全長(mm)65
質量(g)101
対辺(mm)(軸)6.35
セット数7
対応ねじT6/T8/T10/T15/T20/T25/T30
内容量1式
家具や家電の組み立て、修理に便利なへクスローブビットのセット。
サビが発生しにくいリン酸マンガン処理。
市販のドライバーグリップや電動ドライバーでも使用できます。
収納、持ち運びに便利なビットホルダー付き。