ハイセンダクト

ハイセンダクト - イカイハイセンダクト - イカイハイセンダクト - イカイハイセンダクト - イカイハイセンダクト - イカイハイセンダクト - イカイハイセンダクト - イカイハイセンダクト - イカイ

配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。また、幅広タイプになる為電線の出し入れが非常にしやすくなります。

材質硬質塩化ビニール長さ(mm)2000グレータイプW型RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)17内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全26種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
収納本数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542667ID24-W-20254040
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542701ID34-W-20304050
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542728ID44-W-20404070
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542780ID64-W-206040110
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542798ID26-W-20256065
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542825ID36-W-20306075
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542868ID46-W-204060110
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542895ID56-W-205060130
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542920ID28-W-20258090
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542947ID38-W-203080110
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542990ID66-W-206060160
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543035ID76-W-207060180
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543051ID48-W-204080140
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543087ID210-W-2025100110
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543105ID310-W-2030100140
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543130ID58-W-205080180
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543148ID410-W-2040100180
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543166ID68-W-206080220
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543218ID86-W-208060220
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543261ID106-W-2010060260
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543270ID610-W-2060100260
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543297ID88-W-208080280
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543349ID810-W-2080100340
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543376ID108-W-2010080340
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543401ID100-W-20100100460
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543446ID1510-W-20150100520
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする