ハイセンダクト

ハイセンダクト - イカイハイセンダクト - イカイハイセンダクト - イカイハイセンダクト - イカイハイセンダクト - イカイハイセンダクト - イカイハイセンダクト - イカイハイセンダクト - イカイ

配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。側孔上部に切り込みがあり、ニッパ等で簡単に切り取り可能です

材質硬質塩化ビニール長さ(mm)2000グレータイプC型RoHS指令(10物質対応)対応穴幅(mm)9内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
収納本数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62542737ID24-C-20254040
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542755ID34-C-20304050
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542771ID44-C-20404070
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542807ID64-C-206040110
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542841ID26-C-20256065
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542877ID36-C-20306075
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542929ID46-C-204060110
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542956ID56-C-205060130
オープン
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542965ID28-C-20258090
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62542981ID38-C-203080110
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543008ID66-C-206060160
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543060ID76-C-207060180
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543069ID48-C-204080140
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543175ID310-C-2030100140
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543191ID58-C-205080180
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543200ID410-C-2040100180
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543227ID68-C-206080220
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543279ID86-C-208060220
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543306ID106-C-2010060260
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543315ID610-C-2060100260
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543331ID88-C-208080280
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543358ID810-C-2080100340
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543410ID108-C-2010080340
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543419ID210-C-2025100110
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62543428ID100-C-20100100460
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする