プレミアムトライパッドクッション

プレミアムトライパッドクッション - MOGUプレミアムトライパッドクッション - MOGUプレミアムトライパッドクッション - MOGUプレミアムトライパッドクッション - MOGUプレミアムトライパッドクッション - MOGUプレミアムトライパッドクッション - MOGUプレミアムトライパッドクッション - MOGU

3本のパッドが特徴的な多機能ビーズクッションで、首・腰・背中など体のさまざまな部位をやさしく支える設計です。中材にはMOGU独自のパウダービーズ(R)を使用し、体の動きに合わせて流動し、圧力を分散してくれるため、長時間の使用でも疲れにくいのが魅力です。
ソファやイスでの背当て、ラグの上でのうつ伏せ枕、車内でのネックサポートなど、使い方は自由自在。
サイズは約45×45×20cm、重さは約650gと軽量で、持ち運びも簡単です。
表地には伸縮性の高いプレミアム生地を採用し、もっちりとした触感と高級感のあるカラー展開。
「姿勢を整えたい」「リラックスしたい」「腰や首の負担を減らしたい」方にぴったりのクッションです。

材質(本体)ポリエステル90%、ポリウレタン10%質量(g)約650寸法(cm)45×45×20材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)内容量1個
注意
※本体は洗濯できません。
※水分や摩擦により、色落ち・色移りする恐れがあります。
※濃色のものは淡色のものとの接触をお避けください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体62548346-ワインレッド
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
本体62548355-ネイビー
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
本体62548371-ディープブルー
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
本体62548380-ウッドブラウン
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
本体62548389-シルバーグレー
オープン
3,500
3,850(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする