曜日別特売

ツイストマシュマロ

ツイストマシュマロ - MOGUツイストマシュマロ - MOGUツイストマシュマロ - MOGUツイストマシュマロ - MOGUツイストマシュマロ - MOGUツイストマシュマロ - MOGUツイストマシュマロ - MOGU

「ツイストマシュマロ」は、Z世代を中心に人気のふわもち触感クッションで、見た目は本物のツイストマシュマロそっくり。
中材には直径1mm以下の超微粒子パウダービーズ(R)を使用し、しっとり柔らかく、体にフィットする感触が魅力です。
サイズは通常(約35×18×18cm)の他にとロング(約65×18×18cm)もラインナップ。お昼寝枕・背当て・足置き・肘置きなど多用途に使えます。
カラーはイチゴ・ミカン・レモン・メロンの4色展開で、インテリアとしても映えるポップなデザイン。SNS映えも抜群。
新感覚の癒し系クッション。誕生日、母の日などプレゼントにもおすすめです。

材質(本体)ポリエステル90%、ポリウレタン10%質量(g)約380寸法(cm)35×18×18材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)内容量1個
注意
※本体は洗濯できません。
※水分や摩擦により、色落ち・色移りする恐れがあります。
※濃色のものは淡色のものとの接触をお避けください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体62548267-イチゴ
オープン
3,000
3,300(税込)
10日以内出荷
返品不可
本体62548276-ミカン
オープン
3,000
3,300(税込)
10日以内出荷
返品不可
本体62548285-レモン
オープン
3,000
3,300(税込)
10日以内出荷
返品不可
本体62548301-メロン
オープン
3,000
3,300(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする