曜日別特売

3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF

3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF - マリンテック3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF - マリンテック3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF - マリンテック3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF - マリンテック3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF - マリンテック3極6ターミナル 防水ロッカースイッチ ON-OFF - マリンテック

3極6ターミナル防水のON-OFFスイッチ!
シリコン製アコーデオンカバー付き
3極6ターミナル/アコーデオン式防水ロッカースイッチ

型式WRS4-30A極数3極電圧(V)250までスイッチON-OFF電流容量(A)スイッチ:30ケーブルネジ式接続式取付可能スイッチ防水中間スイッチWPSW・WSWシリーズ内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62568935WRS4-30A
1,025
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする