待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製LEDがリングで点灯LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー4接点仕様(端子部分は防水ではありません)