曜日別特売

LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色

LED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色 - マリンテックLED防水プッシュスイッチ 13A オルタネイト式 黄色 - マリンテック

待望の防水LEDプッシュスイッチ登場!
プッシュ部がすり鉢状(テーパー)になり指先で押しやすい形状に改良!
304ステンレス製!19mmタイプではクラス最大電流13A仕様
プッシュ部・本体ハウジング部すべてステンレス製
LEDがリングで点灯
LEDリングライトを常時点灯・押したとき点灯することが可能
ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持するオルタネイト式
オプションとして面倒なハンダ付けが不要な専用配線カプラーもあり→13A用配線カプラー
4接点仕様(端子部分は防水ではありません)

型式MPS5-1224Y-WP寸法(mm)Φ19×20質量(g)5電源(V)DC12/24発光色取付穴径(Φmm)19推奨スイッチング方式オルタネイト防水保護等級IP67相当スイッチ容量13Aまで内容量1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62568436MPS5-1224Y-WP
3,570
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする