コクヨ
情報カードボックス
材質
色板紙
サイズ
B6
収容数
B6カード・300枚
外寸法・幅(mm)
189
外寸法・高さ(mm)
143
外寸法・奥行(mm)
79
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27199978
シカ-312B
¥
640
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください