OWLTECH(オウルテック)
20,000mAhモバイルバッテリー PD20W A×1/C×2
色
ブラック
質量(g)
約344
出力
USB-C 2.5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、[PD20W] USB-A 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[18W]
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約115×29×70
入力
USB-C 2.5V/3A、9V/2A、12V/1.5A[PD18W]
バッテリー
内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/20000mAh 77Wh
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
20000
USBポート数
3
充電端子
USB-C
給電端子
USB-A、USB-C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62729951
OEC-LPB20028-BK
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください