OWLTECH(オウルテック)
準固体電池採用 スマホリング搭載 5000mAh 最大PD20W対応USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー
定格出力
USB Type-C:5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A
WIRELESS:5W/7.5W/10W/15W
USB Type-C+WIRELESS:15W(合計最大出力)
質量(g)
約 133
バッテリー
内蔵:リチウムイオン電池 3.85V/5000mAh 19.25 Wh
保証期間
1年間
サイズ(mm)
約 63(W) × 15.5(D) × 94(H)
定格入力
USB Type-C:5V/3A,9V/2A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62729960
OEC-LPB5025MG-WH
ホワイト
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62729969
OEC-LPB5025MG-BK
ブラック
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください