ホワイトサム
ENDO 18-8フルーツケーキカット(カット台付)
パウンドやケーキ等、均等カットにお役に立ちます。カットガイドとカット台は取り外しできるのでお手入れしやすく衛生的です。
材質
カット台:ポリエチレン
幅(mm)
有効カット幅:最小15×17分割
寸法(mm)
付属カット台:285×235×10
材質(本体)
18-8ステンレス(sus304)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
287×240×75
深さ(mm)
有効カット深さ:最大65
コード
11000350
有効溝長(mm)
2(刃厚2未満のナイフが使用可能)
内容量
1組
注意
※カット台は食洗機不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62787755
-
¥
19,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください