AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)

AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMCAW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) - SMC
取付ブラケット付ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpaフロート式オートドレンオートドレンなし内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドレン排出口
流れ方向
ケース
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815588AW30-03BE-1W-Dドレンコック・バーブ継手付左→右ポリカーボネートケース角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
8,380
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
62815597AW30-03BG-18R-Dドレンコック付右→左レベルゲージ付金属ケース丸形圧力計(リミットインジケータ付)
10,620
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする