曜日別特売

ヌークパネルヒーター 3面パネル

ヌークパネルヒーター 3面パネル - エレスヌークパネルヒーター 3面パネル - エレスヌークパネルヒーター 3面パネル - エレスヌークパネルヒーター 3面パネル - エレスヌークパネルヒーター 3面パネル - エレスヌークパネルヒーター 3面パネル - エレスヌークパネルヒーター 3面パネル - エレスヌークパネルヒーター 3面パネル - エレス

幅45cm高さ60cmゆったりサイズの3面発熱パネルヒーター
最大200Wでハイパワー(温度調整:3段階)
フィルムヒーターにより面発熱。
転倒時自動OFF、温度過昇防止機能付きで安心。
2・4・6時間自動OFFタイマー付き。
ベルクロバンド付きで厚さ約5cmフラットに収納可能。

質量(kg)約2.5ネイビー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)200電源コード(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×37×60材質(表面)ポリエステルタイマー2/4/6時間OFFタイマー表面温度(℃)弱:40±5/中:50±5/強:60±5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62824688NQ-PH3P25NV
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする