ボディパワーボール リカバー

ボディパワーボール リカバー - ファミリー・ライフボディパワーボール リカバー - ファミリー・ライフボディパワーボール リカバー - ファミリー・ライフボディパワーボール リカバー - ファミリー・ライフボディパワーボール リカバー - ファミリー・ライフボディパワーボール リカバー - ファミリー・ライフボディパワーボール リカバー - ファミリー・ライフボディパワーボール リカバー - ファミリー・ライフ

強力振動で全身筋トレ&マッサージの1台2役!
温め+冷やし&3段階の振動で筋肉を刺激!身体に当てて全身ストレッチや、足に挟めば太ももを簡単に鍛えられます
安定した歩行に重要な内転筋を手軽にトレーニング
整体師さん推奨!整体師 中井 一弘先生
くぼみのついた土台付きで挟みやすい
約10分間オフタイマー付き
振動+温冷機能で効果的に全身をケア!首・肩に。温冷機能のみの使用もOK!
幅広い強度調節可能:レベル1 約1,800回/分、レベル2 約3,200回/分、レベル3 約4,200回/分、レベル1~3ランダムに切り替え
サポートカバー付き:背中に。手が届きにくい背中や首、腰も簡単にマッサージ可能
表面の2種デザイン模様で異なる振動に:ソフト・ハード、位置を変えて使用すればよりお好みの振動に!
充電式&コンパクトで持ち運びOK!
全身の筋肉のストレッチに:ふくらはぎ、おしり、太もも、足裏。ボールに体重を預けて転がすだけ!パワフルな振動刺激が固まった筋肉に働きかけます
1年間保証書付き

付属品充電用USBコード(Type-C)、土台、サポートカバー材質シリコーン、ABS、アルミニウム合金、亜鉛合金質量(g)本体:(約)420、土台セット時:(約)590電源DC5V/2A(USB)定格消費電力(W)約4.5(充電時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:(約)9×9×8.4、土台セット時:(約)9.9×11×8.4定格時間約10分内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62848671a3512510ブラック
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
62848680a3512520レッド
オープン
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする