関西ペイント PG80 原色 480 ローザンオレンジ 4kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
スプレーガン塗装用のセットです。
用途塗料
セット内容PG80 品 ローザンオレンジ 2.4kg、専用硬化剤 240g、希釈用シンナー 1.6kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc 3個、攪拌棒 1個、マスキングテープ12mm幅 1巻、説明書
使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。
色480ローザンオレンジ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
内容量1セット(4kg)
注意
※画像の撮影状況、モニター環境により、イメージを実際の色と違って見える場合がございます。購入後に思っていた色と違う等のクレーム・返品等は一切お受けできませんのでご了承下さい。